ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 20Ω
抵抗(Ω)
20
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
65.2×47.5×24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50034207
HS100 20R F
1箱(45個)
オープン
¥
84,980
¥93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50034216
HS100 20R F
1個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください