ARCOLECTRIC
Arcol 抵抗器 AP826シリーズ 20kΩ
抵抗(kΩ)
20
定格電力(W)
25
許容差
±1%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
AP826
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±50
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.41×4.82×15
長さ(mm)
10.41
奥行(mm)
4.82
高さ(mm)
15
リード線径(Φmm)
0.66→0.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50039037
AP826 20K F 50PPM
1個
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50039028
AP826 20K F 50PPM
1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください