曜日別特売

Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP821シリーズ 33Ω

Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP821シリーズ 33Ω - ARCOLECTRIC
長さ(mm)10.67高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP821定格電力(W)20抵抗(Ω)33RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性フィルム
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容差
終端スタイル
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50040333AP821 33R J 100PPM1個10.67×3.44×16.52±5%ラジアル±100
オープン
950
1,045(税込)
5日以内出荷
返品不可
50040306AP821 33R F 50PPM1セット(50個)10.67×3.44×16.52±1%Through Hole±50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50040315AP821 33R F 50PPM1個10.67 x 3.44 x 16.52±1%Through Hole±50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50040324AP821 33R J 100PPM1セット(50個)10.67×3.44×16.52±5%ラジアル±100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする