ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP821シリーズ 39Ω
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP821
定格電力(W)
20
抵抗(Ω)
39
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
テクノロジー
無誘導性フィルム
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50040376
AP821 39R J 100PPM
1個
オープン
¥
950
¥1,045
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50040367
AP821 39R J 100PPM
1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください