曜日別特売

BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67

BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 - BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 - BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 - BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 - BALLUFFBALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67 - BALLUFF
本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67内容量1個
全8種類を絞り込む
電源電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
材質(ハウジング)
検出範囲(mm)
最大電圧(V)
スレッドサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50049519BUS M30M1-XC-20/130-S92K0→10dcニッケルめっき黄銅、PBT、TPU200→1300【DC】10M30×1.5
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049528BUS M30M1-PPX-20/130-S92K9→30dc真鍮、PBT、TPU200→200030/DCM30
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049564BUS M30M1-PPX-03/25-S92K9→30dc真鍮、PBT、TPU30→35030/DCM30×1.5
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049589BUS M30M1-PPX-35/340-S92K9→30dc真鍮、PBT、TPU350→500030/DCM30×1.5
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049634BUS M30M1-PPX-07/35-S92K9→30dc真鍮、PBT、TPU65→60030/DCM30×1.5
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049598BUS M30M1-XC-35/340-S92K9→30dc真鍮、PBT、TPU350→500030/DCM30
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50049607BUS M30M1-PPX-60/600-S92K9→30dcニッケルめっき黄銅、PBT、TPU600→6000【DC】30M30
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50049616BUS M30M1-XC-60/600-S92K9→30dc真鍮、PBT、TPU600→800030/DCM30
オープン
73,980
81,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする