BALLUFF 超音波センサ ブロック形 IP67

BALLUFF 超音波センサ ブロック形  IP67 - BALLUFFBALLUFF 超音波センサ ブロック形  IP67 - BALLUFF
仕様【逆極性保護】あり電源電圧(V)20→30dc材質(ハウジング)メッシング、PBT本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スレッドサイズM8ターミナルタイプM8コネクタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
周波数(kHz)
検出範囲(mm)
最大電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50049668BUS R06K1-PPX-02/015-S75G12【トランスデューサ】38020→25030/DC
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049677BUS R06K1-XA-02/015-S75G12【トランスデューサ】38020→250【DC】30
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50049659BUS R06K1-PPX-12/070-S75G18【トランスデューサ】300120→100030/DC
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする