Binder 丸形コネクタ 423シリーズ

Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズ - BINDER(ビンダー)
IP等級IP67シリーズ423RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
材質(ハウジング)
端子種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005571599-5661-15-1919360ストレートメタルはんだ
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
5005572499-5661-75-1919360ライトアングルメタルはんだ
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005573399-5105-210-0337250ストレートポリマー埋め込みネジ
オープン
4,970
5,467(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005574999-5105-40-0337250ストレートメタルはんだ
オープン
2,780
3,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005575899-5109-210-0446250ストレートメタル埋め込みネジ
オープン
5,360
5,896(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005576799-5113-210-0556250ストレートメタル埋め込みネジ
オープン
5,640
6,204(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005577699-5613-210-0556250ストレートPBTスクリュー
オープン
5,630
6,193(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005578599-5113-40-0556250ストレートメタルはんだ
オープン
2,890
3,179(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005580399-5462-15-1919360ストレートメタルはんだ
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005581999-5106-210-0337250ストレートメタル埋め込みネジ
オープン
5,110
5,621(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005582899-5106-40-0337250ストレートメタルはんだ
オープン
2,850
3,135(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005583799-5605-210-0337250ストレートPBTスクリュー
オープン
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005584699-5110-210-0446250ストレートメタル埋め込みネジ
オープン
5,500
6,050(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005585599-5110-40-0446250ストレートメタルはんだ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005587399-5114-210-0556250ストレートメタル埋め込みネジ
オープン
5,800
6,380(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005588999-5114-40-0556250ストレートメタルはんだ
オープン
2,960
3,256(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005570699-5461-15-1919360ストレートメタルはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
5005579499-5662-75-1919360ライトアングルメタルはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
5005586499-5609-210-0446250ストレートPBTスクリュー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする