BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
端子種別・定格電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
注文コード
50055706
品番
99-5461-15-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
423
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
-30
シェルサイズ
18.5mm
コンタクト数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン