曜日別特売

Binder 丸形コネクタ 440シリーズ

Binder 丸形コネクタ 440シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 440シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 440シリーズ - BINDER(ビンダー)
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型プッシュプルボディ向きストレートシリーズ440内容量1個
全8種類を絞り込む
コンタクト数
シェルサイズ
定格電流(A)
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コンタクト数
ソケットorプラグ
シェルサイズ
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
取付方式
材質(コンタクト)
コンタクトめっき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005589899-4841-00-1919ソケット20mm3オス60ポリマー-25---
オープン
6,440
7,084(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005590709-4843-00-1919-25mm3オス60メタル-パネルマウント真鍮-
オープン
7,230
7,953(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005592599-4817-00-066-20mm5オス250ポリマー-25ケーブルマウント--
オープン
4,610
5,071(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005594309-4820-00-066-25mm5メス250メタル-25パネルマウント--
オープン
5,360
5,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005595909-4820-81-066-25mm5メス250メタル-25パネルマウント--
オープン
5,740
6,314(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005596899-4818-00-066ソケット20mm5メス250ポリマー-25---
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005591609-4819-00-066ソケット25mm5オス250メタル---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005593409-4836-00-1212-25mm3メス60メタル-パネルマウント-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする