BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ
シリーズ
581
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M16
接合型
ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
材質(ハウジング)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50055977
99-2006-220-03
250
スクリュー
7
真鍮
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50055986
99-2009-220-04
250
スクリュー
6
PBT
4
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50055995
99-2009-702-04
250
圧着
6
真鍮
4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056004
99-2013-702-05
250
圧着
6
真鍮
5
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056029
99-2021-702-06
250
圧着
5
真鍮
6
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056038
99-2025-702-07
125
圧着
5
真鍮
7
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056047
99-2061-702-08
60
圧着
5
真鍮
8
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056056
99-2005-220-03
250
スクリュー
7
PBT
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50056065
99-2010-220-04
250
スクリュー
6
真鍮
4
オープン
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056013
99-2014-220-05
250
スクリュー
6
真鍮
5
オープン
取扱い終了
返品不可
50056074
99-2013-220-05
250
スクリュー
6
PBT
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください