BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 707シリーズ
シリーズ
707
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
1
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
接合型
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子種別
材質(ハウジング)
シェルサイズ
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50056686
09-3105-81-03
はんだ
メタル
3.5mm
3
オス
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056695
09-3105-00-03
配線済み
メタル
3.5mm
3
オス
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056704
09-3105-86-03
配線済み
メタル
3.5mm
3
オス
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50056729
09-3111-00-04
配線済み
メタル
3.5mm
4
オス
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056756
09-3106-00-03
配線済み
メタル
6mm
3
メス
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056765
09-3106-01-03
配線済み
メタル
6mm
3
メス
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056774
09-3112-00-04
配線済み
メタル
6mm
4
メス
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056783
09-3112-86-04
配線済み
メタル
3.5mm
4
メス
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056799
09-3112-01-04
配線済み
メタル
6mm
4
メス
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056713
09-3105-01-03
配線済み
メタル
3.5mm
3
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
50056738
09-3111-71-04
はんだ
ポリマー
4.3mm
4
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50056747
09-3111-01-04
配線済み
メタル
3.5mm
4
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50056808
09-3112-81-04
はんだ
メタル
3.5mm
4
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください