Binder 丸形コネクタ 709シリーズ

Binder 丸形コネクタ 709シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズ - BINDER(ビンダー)
定格電圧(V)60IP等級IP40ボディ向きストレート材質(ハウジング)ポリマーシリーズ709端子種別はんだ定格電流(A)3シェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005681709-9749-20-033360オス
オープン
990
1,089(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005682609-9765-20-044360オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005685309-9766-20-044360メス
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5005686909-9792-20-055360メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005683509-9791-20-055360オス
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
5005684409-9750-20-033360メス
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする