Binder 丸形コネクタ 711シリーズ

Binder 丸形コネクタ 711シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズ - BINDER(ビンダー)
定格電圧(V)125IP等級IP40ボディ向きストレート材質(ハウジング)メタルシリーズ711端子種別はんだシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005687899-0071-100-0224125オス
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5005688709-0073-00-0224125オス
オープン
1,550
1,705(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005689609-0481-00-0881125オス
オープン
2,570
2,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005690599-0072-100-0224125メス
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005691409-0074-00-0224125メス
オープン
1,570
1,727(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005692309-0482-00-0881125メス
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする