Binder 丸形コネクタ 712シリーズ

Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズ - BINDER(ビンダー)
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだIP等級IP67定格電圧(V)125接合型スクリューオンシリーズ712内容量1個
全35種類を絞り込む
コンタクト数
シェルサイズ
定格電流(A)
ボディ向き
35種類すべて表示中
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
シェルサイズ
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
ボディ向き
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
動作温度(℃)
コンタクトめっき
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005693999-0401-75-022ケーブルマウント14mm4オスライトアングルメタル真鍮---
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005695799-0409-70-044ケーブルマウント14mm3オスライトアングルポリマー--40--
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005698499-0413-75-055-14mm3オスライトアングルメタル真鍮--ソケット
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005699399-0421-75-077ケーブルマウント14mm1オスライトアングルメタル-+85--
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005700999-0425-75-088ケーブルマウント14mm1オスライトアングルメタル真鍮---
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005701809-0427-00-088-15mm1オスストレートメタル-+85-ソケット
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005703699-0402-70-022ケーブルマウント14mm4メスライトアングルポリマー--40--
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005704509-0404-80-022パネルマウント15mm4メスストレートメタル---
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005705409-0404-90-022パネルマウント15mm4メスストレートメタル--40--
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005706399-0406-70-033ケーブルマウント14mm4メスライトアングルポリマー--40--
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005708809-0408-80-033-15mm4メスストレートメタル--ソケット
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005709709-0408-90-033パネルマウント15mm4メスストレートメタル--40--
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005710699-0410-70-044ケーブルマウント14mm3メスライトアングルポリマー--40--
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005712499-0410-10-044ケーブルマウント14mm3メスストレートメタル青銅---
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005713309-0412-00-044パネルマウント15mm3メスストレートメタル--40--
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005715809-0412-90-044パネルマウント15mm3メスストレートメタル--40--
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005716799-0414-75-055ケーブルマウント14mm3メスライトアングルメタル--40--
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005717699-0414-70-055ケーブルマウント14mm3メスライトアングルポリマー青銅---
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005718509-0416-80-055パネルマウント15mm3メスストレートメタル--40--
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005720399-0422-70-077ケーブルマウント14mm1メスライトアングルポリマー--40--
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005722809-0424-80-077パネルマウント15mm1メスストレートメタル--40--
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005723709-0424-90-077パネルマウント15mm1メスストレートメタル--40--
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005724699-0426-70-088ケーブルマウント14mm1メスライトアングルポリマー--40--
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005726409-0428-00-088-15mm1メスストレートメタル-+85-ソケット
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005727309-0428-90-088パネルマウント15mm1メスストレートメタル--40--
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005694899-0405-75-033ケーブルマウント14mm4オスライトアングルメタル--40--
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
5005697509-0411-00-044パネルマウント15mm3オスストレートメタル真鍮---
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
5005711599-0410-75-044ケーブルマウント14mm3メスライトアングルメタル青銅---
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
5005714909-0412-80-044-15mm3メスストレートメタル--ソケット
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
5005719409-0416-90-055パネルマウント15mm3メスストレートメタル--40--
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
5005725599-0426-75-088ケーブルマウント14mm1メスライトアングルメタル--40--
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
5005696699-0409-75-044ケーブルマウント14mm3オスライトアングルメタル---
オープン
取扱い終了
返品不可
5005702799-0402-75-022ケーブルマウント14mm4メスライトアングルメタル--40--
オープン
取扱い終了
返品不可
5005707999-0406-75-033ケーブルマウント14mm4メスライトアングルメタル---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005721999-0422-75-077ケーブルマウント14mm1メスライトアングルメタル---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする