Binder 丸形コネクタ 768シリーズ

Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 768シリーズ - BINDER(ビンダー)
シリーズ768定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子種別
材質(ハウジング)
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005826999 3385 0 00360はんだポリマー3ライトアングル
オープン
3,070
3,377(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005827899 3379 00 0360はんだポリマー3ストレート
オープン
2,490
2,739(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005828799-3379-110-0360スクリューPBT3ライトアングル
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005829699 3387 0 00430はんだポリマー4ライトアングル
オープン
3,340
3,674(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005830599-3400-110-0360スクリューPBT3ライトアングル
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005831499 3402 00 0360はんだポリマー3ライトアングル
オープン
2,680
2,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005832399-3376-110-0430スクリューPBT4ライトアングル
オープン
3,720
4,092(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005833999 3378 0 00430はんだポリマー4ライトアングル
オープン
2,920
3,212(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする