BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
コンタクト数
4
定格電圧(V)
60
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
シリーズ
813
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12
接合型
ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
動作温度(℃)
材質(ハウジング)
取付方式
コンタクトジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50058384
99-0633-500-04
4
12
60
-40
亜鉛
パネルマウント
オス
オープン
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058393
99-0630-19-04
4
12
60
+85
PA
ケーブルマウント
オス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50058409
99-0629-19-04
4
12
60
-40
PA
ケーブルマウント
メス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058418
99-0634-500-04
4
12
60
-40
亜鉛
パネルマウント
メス
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください