BIVAR
Bivar スペーサ #4
材質
ナイロン
内径(Φmm)
3.2
ねじサイズ
#4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体直径(Φ)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50064946
9908-3MM
4.7mm
3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064955
9911-3MM
6.4mm
3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064973
9908-4MM
4.7mm
4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50064989
9911-4MM
6.4mm
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065007
9908-5MM
4.7mm
5
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065016
9911-5MM
6.4mm
5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください