C & K COMPONENTS
C & K ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
アクチュエータの種類
プランジャー
接触抵抗(mΩ)
30
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
ターミナルタイプ
クイックコネクト
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(コンタクト)
コンタクトのコンフィギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50076049
DS1D6CQ3
1個
銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076067
DS1F5BQ3
1個
銅合金, 銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076103
DS2D6CQ3
1個
銀合金
双極双投(DPDT)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50076033
DS1D6CQ3
1袋(50個)
銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50076058
DS1F5BQ3
1袋(50個)
銅合金, 銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50075997
DS1D6CQ1
1袋(50個)
銅合金, 銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076006
DS1D6CQ1
1個
銅合金, 銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
50076015
DS1D6CQ2
1袋(50個)
銅合金, 銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
50076024
DS1D6CQ2
1個
銅合金, 銀合金
単極双投(SPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
50076076
DS2D6CQ1
1袋(50個)
銅合金, 銀合金
双極双投(DPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50076085
DS2D6CQ1
1個
銅合金, 銀合金
双極双投(DPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
50076094
DS2D6CQ3
1袋(50個)
銀合金
双極双投(DPDT)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください