CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB2シリーズ
シリーズ
CCB2
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079479
CCB2S1/06
250
5.2
6
オープン
¥
8,060
¥
8,866
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50079454
CCB2S1/03
250
12
3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50079463
CCB2S1/04
250
7
4
オープン
取扱い終了
返品不可
50079488
CCB2S1/07
250
5
7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50079497
CCB2S1/08
200
3.9
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください