CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB3シリーズ
シリーズ
CCB3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
200
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.9
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
19P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079506
CCB3S1/19
オープン
¥
7,088
¥
7,797
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください