CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタダストキャップ オス シェルサイズ:102
コード
あり
シェルサイズ
102
素材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079987
CCT11
オープン
¥
2,030
¥2,233
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください