CAREL
Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー
寸法(mm)
76.2×34.2
モジュール
【利用可能な通信】あり
出力
【設定可能】アナログ、デジタル
範囲
Carel IR33
出力方式
アナログ、リレー
入力点数
2 (アナログ)、2 (デジタル)
電源電圧(V)
24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc
ディスプレイ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP10, IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080005
IR33B7LR20
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080023
IR33E7LR20
4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080014
IR33B9MR20
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50080039
IR33E9MR20
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください