| 50080048 | DN33V7LR20 | 12→24ac、12→30dc | 144×70 | 1 | - | 【設定可能な】リレー | - | - | Carel DN33 | - | -40 → +150 (NTC-HT)、-50 → +150 (PTC / PT1000) ℃ | DN33 | - | | |
|
 | 50080057 | DN33W7LR20 | 12→24ac、12→30dc | 144×70 | 2 | - | 【設定可能な】リレー | - | - | Carel DN33 | - | -40 → +150 (NTC-HT)、-50 → +150 (PTC / PT1000) ℃ | DN33 | - | | |
|
 | 50080075 | DN33Z7LR20 | 12→24ac、12→30dc | 144×70 | 4 | - | 【設定可能な】リレー | - | - | Carel DN33 | - | -40 → +150 (NTC-HT)、-50 → +150 (PTC / PT1000) ℃ | DN33 | - | | |
|
 | 50080093 | IR33W9MR20 | 24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc | 76.2×34.2 | 2 | - | 【設定可能】リレー | - | - | Carel IR33 | 【パネル】94 | - | - | - | | |
|
 | 50080109 | IR33V7HR20 | 115→230ac | 【電池】76.2×34.2 | 4 | -10~+60 | 【設定可能】デジタル | シングルライン | IP65 | Carel IR33 | 【パネル】94 | - | - | - | | |
|
 | 50080118 | IR33Z7HR20 | 24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc | 76.2×34.2 | 4 | -10~+60 | 【設定可能】デジタル | シングルライン | IP65 | Carel IR33 | - | - | IR33 | - | | |
|
 | 50080127 | IR33W7HR20 | 24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc | 76.2×34.2 | 4 | -10~+60 | 【設定可能】デジタル | シングルライン | IP65 | Carel IR33 | - | - | IR33 | - | | |
|
| 50080066 | DN33V9MR20 | 24ac/dc | 144×70 | 1 | - | 【設定可能】リレー | - | - | Carel DN33 | - | - | DN33 | - | | | |
| 50080084 | DN33W9MR20 | 24ac/dc | 144×70 | 2 | - | 【設定可能】リレー | - | - | Carel DN33 | - | - | DN33 | - | | | |
| 50080136 | IR33Z9HR20 | 24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc | 76.2×34.2 | 4 | -10~+60 | 【設定可能】デジタル | シングルライン | IP65 | Carel IR33 | - | - | IR33 | - | | | |
| 50080145 | IR33V9HR20 | 24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc | 76.2×34.2 | 1 | -10~+60 | 【設定可能】デジタル | シングルライン | IP65 | Carel IR33 | 【パネル】94 | - | - | - | | | |
| 50080154 | IR33W9HR20 | 24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc | 76.2×34.2 | 4 | -10~+60 | 【設定可能】デジタル | シングルライン | IP65 | Carel IR33 | 【パネル】94 | - | - | - | | | |
| 50080163 | IR33C0HB00 | 115→230ac | 76.2×34.2 | 4 | -10~+60 | 【設定可能】リレー | LED | IP65 | Carel IR33 | 【パネル】94 | - | - | 4 | | | |