CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi レベルセンサ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
スイッチ出力
材質(本体)
ケーブル長(m)
動作温度範囲(℃)
最大電圧(V)
最大電流(mA)
取付方式
最大圧力(bar)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080355
VC5510NNOP
Capacitance
NPN
ABS, Polycarbonate
1.5
0~+50
30/DC
100
-
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080364
VC5510NNOPT
Capacitance
NPN
ABS, Polycarbonate
1.5
0~+50
30/DC
100
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080373
VC5510PNOP
Capacitance Switch
PNP
ABS/Polycarbonate
1.5
0~+50
30/DC
100
Chassis Mount
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080389
VC5510PNOPT
Capacitance
PNP
ABS, Polycarbonate
1.5
0~+50
30/DC
100
-
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080398
VNY3
導電
リレー
ナイロン6
2
0~+90
-
-
シャーシ取り付け
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください