CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)
材質(本体)
ナイロン6
シリーズ
VN
ケーブル長(m)
2
検出方式
導電
最大圧力(bar)
10
動作温度範囲(℃)
0~+90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080407
VN2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080416
VN3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080425
VN4
オープン
¥
19,820
¥
21,802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください