CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ
材質(本体)
Noryl PPO
取付方式
プラグ
ケーブル長(m)
100
検出方式
導電
最大電流(A)
8
スイッチ出力
DPDTリレー
動作温度範囲(℃)
-20~+50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080434
CLP2EA1CM24
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください