CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi 遅延リレー プラグイン
取付方式
プラグイン
電源
外部
接点構成
SPDT
深さ(mm)
80
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
24→240ac/dc
タイマ機能
多機能
時間
0.1秒→100時間
コンタクト数
2
操作方式
パルススタート機能付き非対称リサイクラー
ターミナルタイプ
プラグイン
時間増分
時間 , 分 , 秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080443
PCB01DM24
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください