COMARK
Comark プローブ フレキシブルワイヤエアプローブ Lタイプ
最高温度(℃)
70
コネクタ形状
オス
熱電対
L
アクセサリタイプ
フレキシブルワイヤエアプローブAX24L
併用可能製品
Comark C20 C21 C22 N9094
最低温度(℃)
-40℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081649
AX24L
オープン
¥
8,810
¥
9,691
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください