COMARK
Comark プローブ 食品貫通プローブ
色
白
最高温度(℃)
150℃
コネクタ形状
オス
プローブ径(Φmm)
3.3
アクセサリタイプ
食品貫通プローブPX22L
併用可能製品
Comark C20 C21 C22 N9094
最低温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081658
PX22L
オープン
¥
16,510
¥
18,161
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください