CREE
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V
LED色
青
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
4
光度(mcd)
2130
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
475
寸法(mm)
5.1(Dia.)×7
シリーズ
C5SMF-BJF
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084948
C5SMF-BJF-CR0U0351
1袋(25個)
5 mm
オープン
¥
799
¥879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084957
C5SMF-BJF-CR0U0351
1袋(500個)
3 mm (T-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください