CREE
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
50084957
品番
C5SMF-BJF-CR0U0351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LED色
青
パッケージ
3 mm (T-1)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
4
光度(mcd)
2130
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
楕円形
波長(nm)
475
寸法(mm)
5.1(Dia.)×7
シリーズ
C5SMF-BJF
RoHS指令(10物質対応)
対応