Crouzet カウンタ メカニカル 6 パネル取り付け CIM24シリーズ
- 高さ(mm)
- 【桁】4
- 取付方式
- パネル
- 桁数
- 6
- 接続方式
- ねじ
- リセット方式
- リセットなし
- 入力方式
- 電圧
- 表示範囲
- 999999
- ディスプレイ
- 機械仕様
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















