CROUZET
Crouzet カウンタ メカニカル 6 パネル取り付け CIM24シリーズ
99776907
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50087653
品番
99776907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(g)
50
電源電圧(V)
24dc
高さ(mm)
【桁】4
取付方式
パネル
桁数
6
接続方式
ねじ
リセット方式
リセットなし
入力方式
電圧
表示範囲
999999
ディスプレイ
機械仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応