CROUZET
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
モジュール
ロジック制御モジュール
シリーズ
Millenium 3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力方式
出力点数
入力方式
入力点数
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088369
88970165
リレー
10
アナログ、デジタル
16
12dc
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088387
88970045
リレー
4
アナログ、デジタル
8
12dc
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088396
88974044
リレー
4
デジタル
8
24ac
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088414
88970141
Relay
4
Analogue, Digital
6
24dc
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088439
88974141
Relay
4
Analogue, Digital
6
24dc
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088448
88970055
リレー
8
アナログ、デジタル
12
12dc
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088466
88974051
Relay
8
Analogue, Digital
12
24dc
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088378
88974164
Relay
10
Digital
16
24ac
オープン
取扱い終了
返品不可
50088405
88974144
リレー
4
デジタル
6
24ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50088423
88970142
Relay
4
Analogue, Digital
6
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50088457
88974054
リレー
8
デジタル
12
24ac
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください