曜日別特売

Crouzet ロジックモジュール リレー

Crouzet ロジックモジュール リレー - CROUZETCrouzet ロジックモジュール リレー - CROUZET
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力方式
出力点数
入力方式
入力点数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008847588974024リレー4デジタル824ac
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008848488970021Relay4Analogue, Digital824dc
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008851888970031Relay8Analogue, Digital1824dc
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
5008849388974021リレー4デジタル824dc
オープン
取扱い終了
返品不可
5008850988974034リレー8デジタル1224ac
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする