CROUZET
Crouzet 拡張モジュール リレー
長さ(mm)
107.6
取付方式
DINレール
モジュール
I/O拡張
シリーズ
Millenium 3
出力方式
リレー
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
【番号】2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
出力点数
入力点数
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088606
88970211
35.5
2
4
24dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088624
88970321
72
4
6
24dc
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088649
88970231
72
6
8
24dc
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088633
88970221
72
4
6
24dc
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50088615
88970323
72
4
6
100→240ac
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください