CROUZET
Crouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール
取付方式
DIN Rail
電源
外部
タイマ機能
シングル
時間
0.1s→100h
材質(コンタクト)
ニッケルシルバー
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
Interval
ターミナルタイプ
Screw
時間増分
時間 , 分 , 秒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
最大電流(A)
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088667
88827145
SPDT
8
24→240ac,24dc
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088658
88827044
Solid State NO/NC
0.7
24→240ac
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください