曜日別特売

Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付

Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付 - CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付 - CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付 - CROUZET
取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line時間増分時間 , 分 , 秒電源外部ターミナルタイププラグインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
タイマ機能
コンタクト数
接点構成
最大電流(A)
最大電圧(V)
動作温度(℃)
操作方式
最小使用電圧(V)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50088685MDE1R05MVA100→240ac/dc61SPDT5240ac/dc+60-100ac/dc-
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088694MDA2R10MV224→240ac/dc12DPDT10240ac/dc-オンディレー(ディレーオンメイク)24ac/dc48
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088703MDE1R0524U24ac/dc61SPDT524ac/dc+60---
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする