CROUZET
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ
高さ(mm)
【桁】8
質量(g)
50
桁数
8
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
接続方式
リセット方式
入力方式
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50089245
87622070
パネル
ねじ
手動、信号
電圧
260ac、30dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50089263
87622170
Panel Mount
Screw
Manual, Signal
Voltage
260
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50089254
87622161
Panel Mount
Screw
Manual, Signal
Transistor
4→30dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
50089279
87622190
Panel Mount
Screw
Manual, Signal
Voltage
260
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください