曜日別特売

Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ

Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ - CROUZETCrouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ - CROUZET
高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
接続方式
リセット方式
入力方式
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008937699772714パネルねじリセットなし電圧187→264ac
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
5008938599772715Panel MountScrewNo ResetVoltage100→130ac
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008939499772716パネルねじリセットなし電圧187→264ac
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
5008935899772710Panel MountScrewNo ResetVoltage20→30ac
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
5008936799772712Panel MountScrewNo ResetVoltage100→130ac
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
5008940399772717パネルねじリセットなし電圧360→440ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5008941999772810パネルねじリセットなし電圧10→30dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする