CROUZET
DCモーター Crouzet ブラシレス 24V
電源電圧(V)
24dc
モータータイプ
ブラシレス
幅(mm)
57
深さ(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容入力
出力軸回転速度(r.p.m)
軸径(Φmm)
最大出力トルク(N・m)
長さ(mm)
寸法(mm)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50091424
80180002
80 W
3250
8
240m
111.7
111.7×57×57
4.8
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091397
80030003
35 W
3410
6
85m
73.2
73.2×57×57
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50091406
80080005
80 W
3250
8
0.2
142.5
142.5×57×57
6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50091415
80140004
30 W
2200
6
140m
73.2
73.2×57×57
1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください