CROUZET
DCモーター Crouzet ブラシ 12V
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
モータータイプ
ブラシ
電源電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容入力
出力軸回転速度(r.p.m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50091467
82800036
15.7 W
2000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091485
82800042
16 W
3370
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50091537
82850001
32.5 W
3100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください