曜日別特売

DCモーター Crouzet ブラシ 24V

DCモーター Crouzet  ブラシ 24V - CROUZETDCモーター Crouzet  ブラシ 24V - CROUZETDCモーター Crouzet  ブラシ 24V - CROUZET
モータータイプブラシ電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力トルク(N・m)
許容入力
出力軸回転速度(r.p.m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500914768280003775m15.6 W2000
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009162589850008110m51 W3000rpm
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009163489890011290m209 W3430
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
500914948280004375m16 W3100
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
500915198280050270m22 W3070
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
5009158982890001270m90 W3200
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
5009161689830012180m102 W3000rpm
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
5009154682850002100m33.5 W3200
オープン
取扱い終了
返品不可
50091573828605027.7m3.9 W3700
オープン
取扱い終了
返品不可
500915988980000875m36 W3100
オープン
取扱い終了
返品不可
500916078981000850m20 W2920
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする