CROUZET
DCモーター Crouzet 24V
仕様
【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
103
許容電流(A)
3
最大出力トルク(N・m)
170m
電源電圧(V)
24
寸法(Φ×mm)
63.2×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
50W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50091528
82830502
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください