CYNERGY3
Cynergy3 レベルスイッチ
材質(本体)
ポリスルホン
取付方式
シャーシ取り付け
検出方式
光学式センサ
ケーブル長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
トランジスタ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
シリーズ
OLS2
OLS5
OLS7
最大圧力(bar)
7
20
動作温度範囲(℃)
-25~+80
-40~+125
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリーズ
最大圧力(bar)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50094014
OLS200D3LSH
OLS2
7
-25~+80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094057
OLS500D3
OLS5
20
-25~+80
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094066
OLS500D3L
OLS5
20
-25~+80
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094093
OLS700D3LSH
OLS7
7
-25~+80
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094109
OLS700D3SH
OLS7
7
-25~+80
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094023
OLS200D3SH
OLS2
7
-25~+80
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
返品不可
50094039
OLS210D324-003
OLS2
7
-40~+125
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50094048
OLS210D3L24-003
OLS2
7
-40~+125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50094075
OLS510D3
OLS5
20
-40~+125
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50094084
OLS510D3L
OLS5
20
-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
50094118
OLS710D3L24-003
OLS7
7
-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください