CYNERGY3
Cynergy3 レベルトランスミッタ
検出方式
レベルトランスミッタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
シリーズ
ILLS
ILS
ILSE
ILTS
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(本体)
取付方式
シリーズ
最大圧力(bar)
最大電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50094276
ILS-G0500-007
ステンレススチール316L
ケーブル
ILS
50
32/DC
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50094136
ILLS-G0100-D-003
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
20
32/DC
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50094127
ILLS-G0100-5-003
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
20
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094145
ILLS-G0250-5-005
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
20
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094154
ILLS-G0250-D-005
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
20
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094163
ILLS-G0500-5-007
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
10
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094179
ILLS-G0750-5-010
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
50
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094188
ILLS-G0750-D-010
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
50
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094197
ILLS-G1000-D-015
ステンレススチール303
ケーブル
ILLS
50
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094206
ILSE-G0100-5
ステンレススチール303
シャーシ取り付け
ILSE
20
【DC】32
オープン
取扱い終了
返品不可
50094215
ILSE-G0100-D
ステンレススチール303
シャーシ取り付け
ILSE
20
【DC】32
オープン
取扱い終了
返品不可
50094224
ILSE-G0250-5
ステンレススチール303
シャーシ取り付け
ILSE
20
【DC】32
オープン
取扱い終了
返品不可
50094233
ILSE-G0250-D
ステンレススチール303
シャーシ取り付け
ILSE
20
【DC】32
オープン
取扱い終了
返品不可
50094249
ILSE-G0700-5
ステンレススチール303
シャーシ取り付け
ILSE
50
【DC】32
オープン
取扱い終了
返品不可
50094258
ILSE-G1000-5
ステンレススチール303
シャーシ取り付け
ILSE
50
【DC】32
オープン
取扱い終了
返品不可
50094267
ILS-G0250-005
ステンレススチール316L
ケーブル
ILS
20
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094285
ILTS-G0500-007
ステンレススチール316L
ケーブル
ILTS
50
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50094294
ILTS-G1000-015
ステンレススチール316L
ケーブル
ILTS
50
32/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください