DEUTSCH
Deutsch コンジットアダプタ シェルサイズ:24
シリーズ
L017
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ストレインリリーフ
あり
ボディ向き
ライトアングル
併用可能製品
HDP20シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50096674
2428-011-2405
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください