Deutsch 同軸ソケット メス ストレート はんだ

Deutsch 同軸ソケット メス ストレート はんだ - DEUTSCH
オス・メスメスボディ向きストレート端子種別はんだ取付方式パネルマウント材質(コンタクト)真鍮コンタクトめっき動作温度範囲(℃)-55~+150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50097207QC24-5001PRG58 C/U
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
50097216QC24-7501PURM 41, URM 56, URM 70
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする