EATON(イートン)
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW
仕様
【フェーズ】1
適合
CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL
全長(mm)
107
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)
152
許容電流(A)
10.5
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
1.1kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)
231
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099955
DC1-S2011FB-A20CE1
オープン
¥
140,870
¥
154,957
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください