EATON(イートン)
Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW
仕様
【フェーズ】3
適合
CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL
全長(mm)
81
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)
124
許容電流(A)
2.2
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.75kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)
184
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50100007
DC1-342D2FN-A20CE1
オープン
¥
104,640
¥
115,104
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください